Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibenreparatur-Sortiment 136-teilig im System-Koffer
Zur Reparatur von Steinschlagschäden an Verbundglas-Windschutzscheiben.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
Schnell und einfach
Beschädigte Windschutzscheiben können ohne Ausbau innerhalb kürzester Zeit kostengünstig repariert werden.
Sicher
- Durch die Reparatur wird eine Rissbildung wirksam verhindert
- Die Stabilität der Scheibe bleibt voll erhalten
- TÜV-genehmigt: Die Betriebserlaubnis bleibt durch die Reparatur bestehen
Flexibel
Verschiedene Reparaturharze zur Auswahl für klimaunabhängigen Einsatz.
Die Reparaturkosten werden von nahezu allen Versicherungsgesellschaften getragen.
Beiliegende Reparaturanleitung unbedingt beachten!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Reparatur von Steinschlagschäden an Verbundglas-Windschutzscheiben.
Siehe Bedienungsanleitung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!