Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scheibenreiniger Blitzreiniger TopDos
Die integrierte Top-Dos-Dosiereinheit ermöglicht eine exakte Dosierung (25 ml pro Dosiervorgang)
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
Scheibenreinigungs-Hochkonzentrat 1:100
Enthält spezielle Reinigungssubstanzen
- Verhindert Schlierenbildung
- Beseitigt Blend- und Schmierfilme
- Sorgt für kristallklare Sicht
- Entfernt festhaftende Insektenkörper und andere Verschmutzungen
Sehr gute Materialverträglichkeit
- Polycarbonatglas wird nicht angegriffen
- Schont Lack und Gummi
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Je nach Wischwasservolumen den Blitzreiniger dem Scheibenwaschwasser zugeben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!