Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ergonomische Schaufel mit Abflusslöchern
Langlebige, ergonomische Schaufel mit Löchern zur Entwässerung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ergonomisches Design und dicker Griff
- Gebogenes Design in 2 Positionen, was zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsposition führt
- Der ergonomische Griff wird durch ein Alu-Rohr im Inneren verstärkt
- Die Griffe bieten einen festen Halt, ohne die Handmuskulatur unnötig zu beanspruchen
- Hervorragend geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Isolierter Griff, wodurch die Schaufeln auch bequem in kalter Umgebung verwendet werden können
Spezielle Schabkante
Das Schaufelblatt hat eine spezielle Schabkante zur einfachen Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen
FDA konforme Rohstoffe
- Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Die ergonomische Schaufel eignet sich für den Einsatz in sämtlichen Branchen und ist mit Abflusslöchern ausgestattet, die eine schnelle Drainage von Wasser und anderen Flüssigkeiten z.B. aus Lebensmitteln ermöglichen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!