Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ergonomische Schaufel mit Abflusslöchern
Ergonomische Schaufel mit Abflusslöchern - 1
Ergonomische Schaufel mit Abflusslöchern - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ergonomische Schaufel mit Abflusslöchern

Langlebige, ergonomische Schaufel mit Löchern zur Entwässerung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ergonomisches Design und dicker Griff


  • Gebogenes Design in 2 Positionen, was zu einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsposition führt

  • Der ergonomische Griff wird durch ein Alu-Rohr im Inneren verstärkt

  • Die Griffe bieten einen festen Halt, ohne die Handmuskulatur unnötig zu beanspruchen

  • Hervorragend geeignet für Rechts- und Linkshänder

  • Isolierter Griff, wodurch die Schaufeln auch bequem in kalter Umgebung verwendet werden können


Spezielle Schabkante


Das Schaufelblatt hat eine spezielle Schabkante zur einfachen Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen



FDA konforme Rohstoffe


  • Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Frei von Phthalaten und Bisphenol A