Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scharriereisen
Mit geschmiedeter und geschliffener Schneide
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Besonders langlebig
- Das Scharriereisen verfügt über eine geschmiedete, zweiseitig geschliffene und gehärtete Klinge, die besonders langlebig und scharf ist
- Der Schlagkopf ist ebenfalls gehärtet, um die Haltbarkeit und Effizienz des Werkzeugs zu erhöhen
Einfache Handhabung
- Das Scharriereisen verfügt über einen bequemen Griff, der für eine angenehme und einfache Handhabung sorgt
- Zudem ist es aufgrund seiner kompakten Größe leicht zu verstauen und zu transportieren
Vielseitigkeit einsetzbar
- Das Scharriereisen eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Aufgaben, darunter Hacken, Spalten und Schnitzen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!