Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Scharnier Tiomos H 105°
Im Korpusoberboden und Korpusunterboden verdeckt eingelassenes Scharnier-System
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13840569.jpg)
Ausführungen
- Keine Bearbeitung der Korpusseiten notwendig
- Kein Platzverlust im Schrank durch seitliche Scharnieranbindungen
- Öffnungswinkel 105°
- Integrierte Soft-close Dämpfung
- 3-dimensionale Verstellung
- Für Türstärken ab 18 mm
- Für max. Türgewicht 17 kg
Für schwere Türen ab 15 kg empfehlen wir eine Korpusstärke von min. 22 mm.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Probeanschlag empfohlen.
Durch das schlanke Design einsetzbar in Küche-, Bad-, Wohnraum-, Schlafmöbel und Vitrinen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!