Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1
Universeller Schaltschrankschlüssel und Stufenschlüssel mit 16 Profilen in einem Werkzeug
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kompakte und leichte Bauweise
- Für enge Platzverhältnisse geeignet
- Ideal auch für den Schlüsselbund
- Universalschlüssel aus Zinkdruckguss
- Inklusive Kette, Stufenschlüssel, Adapter und Wendebit
Profile
- Innenvierkant 6, 7 und 8 mm
- Innendreikant 7, 8 und 9 mm
- Innensechskant 1/4 Zoll und 3 mm
- Doppelbart 3-5 mm
- Stufenschlüssel 6, 7, 8, 9 und 10 mm
- Bit PH2 und 1,0 x 7 mm
U.a. für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie Türgriffe, Fenstergriffe oder für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- / Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!