Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 1
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 2
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 3
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 4
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 5
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 6
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 7
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 8
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 9
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 10
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 11
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 12
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 13
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 14
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 15
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 16
Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1 - 17

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schaltschrankschlüssel Mini 16 in 1

Universeller Schaltschrankschlüssel und Stufenschlüssel mit 16 Profilen in einem Werkzeug

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Kompakte und leichte Bauweise

  • Für enge Platzverhältnisse geeignet

  • Ideal auch für den Schlüsselbund

  • Universalschlüssel aus Zinkdruckguss

  • Inklusive Kette, Stufenschlüssel, Adapter und Wendebit


Profile


  • Innenvierkant 6, 7 und 8 mm

  • Innendreikant 7, 8 und 9 mm

  • Innensechskant 1/4 Zoll und 3 mm

  • Doppelbart 3-5 mm

  • Stufenschlüssel 6, 7, 8, 9 und 10 mm

  • Bit PH2 und 1,0 x 7 mm