Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schallschutzdübel W-SSD Typ MB für Befestigungen mit Schallschutz-Anforderungen, mit Bund
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Ausführungen
- Geminderte Schallpegel durch Körperschallisolierung
- Vermindert die Übertragung sowie die Weiterleitung des Körperschalls in den Baukörper
- Hervorragende Schraubenführung, kein seitliches Ausbrechen
- Hohe Haltewerte und Haftreibung
- Sofortige Belastbarkeit nach dem Setzen – keine Wartezeiten
- Witterungsbeständig
- UV-Beständigkeit
- Seewasserbeständig
- Temperaturstabil von –40°C bis +100°C
- Halogenfrei
- Widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse
- Frei von silikonhaltigen Substanzen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40198.jpg)
Loch bohren
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40199.jpg)
Bohrloch reinigen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40220.jpg)
Schraube eindrehen und Bauteil ansetzen
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40219.jpg)
Mutter aufschrauben und andrehen
- Für Körperschallisolierungen
- Einsetzbar für den Leicht- und Mittellastbereich mit schallschutztechnischen Anforderungen, z.B. in Beton, Kalksandvollsteine, Ziegelvollstein, Gipswandbauplatten, Hohlblocksteine, Kalksandlochsteine und Hochlochziegel
- Für Befestigungen im Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbereich (z.B. Rohrschellen, Toiletten, Spülkästen, etc.)
- Geeignet für Schrauben mit Holzgewinde
- Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!