Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Green Pin® Schäkel SC geschweift
Geschweifter Schäkel mit Schraubbolzen G-4161
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bügel und Bolzen aus hochfestem Stahl, Güteklasse 6
- Schraubbolzen für schnelle (De) Montage
- Geeignet für ein- und mehrsträngige Systeme
- Zum heben von Lasten zugelassen
- Mindestbruchlast = 6-facher WLL
- EN13889 und erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA Class2, Grade A
- Ab 2to und aufwärts entsprechen die Schäkel ASME B30.26
- Zertifikate: CE, DNV GL 0378, ABS PDA, ABS MA
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!