Sanitär-Spezialschlüssel
Sanitär-Spezialschlüssel - 1
Sanitär-Spezialschlüssel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sanitär-Spezialschlüssel

  • Schlüsselweite: 17 x 19 mm
  • Länge: 215 mm
  • Außenmaß Schraubenschlüsselkopf: 40 mm
  • Außenmaß Schraubenschlüsselkopf 2: 42 mm
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
Art.-Nr. Schlüsselweite Länge Außenmaß Schraubenschl... Außenmaß Schraubenschl... Anzahl VE
Preis/VE
071543 012
17 x 19 mm 215 mm 40 mm 42 mm
1 St.
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
Norm: Ähnlich DIN 3110, ISO 1085



Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl



Oberfläche: Verchromt, Köpfe poliert



Geometrie: Maulstellung 15°



Mittelstück


  • Mit Innengewinde M 10

  • Verschieb- und arretierbar

  • Integrierter Kugelsitz

Gewährleistet leichtes Lösen des Schlüssels von der Stockschraube