Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sanitär-Spezialschlüssel mit 2 Schlüsselweiten
Sanitär-Spezialschlüssel mit 2 Schlüsselweiten - 1
Sanitär-Spezialschlüssel mit 2 Schlüsselweiten - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sanitär-Spezialschlüssel mit 2 Schlüsselweiten

Montageschlüssel für Express- und Stockschrauben, Waschtischbefestigung und Eckventilmontagen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Ergonomischer Doppel-Maulschlüssel für den Sanitärbereich


  • Der Doppel-Maulschlüssel mit Schlüsselweite 17 und 19 sorgt durch seine Maulstellung mit 15° für eine effiziente Kraftübertragung

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit

  • Die Köpfe sind besonders stark ausgeprägt und halten auch hohen Beanspruchungen stand


Mit Mittelstück


  • Das Mittelstück hat ein Innengewinde M10 und einen integrierten Kugelsitz

  • Das verschiebbare und arriertierbare Mittelstück gewährleistet ein leichtes Lösen des Schlüssels von der Stockschraube


Hohe Qualität für langen Gebrauch


  • Der Doppel-Maulschlüssel ähnlich der DIN 3110 / ISO 1085

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt, die Köpfe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung