Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gewindefurchende Schraube mit Halbrundkopf und Bund Sheetite®
Stahl, verzinkt, Unterkopfverzahnt, Innensechsrund (TXplus)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Direktverschraubung
- Optimierte Tragfähigkeit durch runden Schaftquerschnitt
- Flexible Vorlochgestaltung
- Verbesserte Lochfindung durch abgerundete Spitze
- Geringe Furchmomente
- Prozessichere Montage
- Arbeitsschritte für Schneiden und Bearbeiten des Gewindes entfallen
- Speilfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes
- Unterkopfverzahnung zur Erhöhung des Losbrechdrehmoments""
Für die sichere Verbindung im dünnen Blech (bis ca. 520 N/mm²)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!