Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rundbürste Stahl gezopft mit Bohrung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rundbürste Stahl gezopft mit Bohrung

Ideal für die Vor- und Nachbearbeitung von Stahl-Schweißnähten (Kehl- und Stumpfnaht) sowie Gussoberflächen. Für mittelschwere bis schwere Bürstarbeiten.

  • Nutzbreite: 14 mm
  • Bohrung: 22,23 mm
  • Drahtdurchmesser: 0,50 mm
  • Werkstoff Draht: Stahl
  • Ausführung: Gehärtet, links gezopft
  • Drehzahl max.: 12500 U/min
  • Aggressivität: Mittel
  • Geeignet für Winkelschleifer (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • EN-Norm: 1083-2

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Weitere Kategorien