Hartes Rürlöffelblatt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hartes Rürlöffelblatt

Zum Verrühren von Lebensmitteln

  • Farbe: Weiß
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Länge: 220 mm
  • Breite: 115 mm
  • Höhe: 33 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 175 °C
  • Produktgewicht (per Stück): 0,140 g
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
Art.-Nr. Farbe Werkstoff Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
1951503406
Weiß PA - Polyamid 220 mm 115 mm
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
Für hohe Temperaturen geeignet



FDA konforme Rohstoffe


  • Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Frei von Phthalaten und Bisphenol A