Langer Rührlöffel mit kleinem Lochblatt, metalldetektierbar
Langer Rührlöffel mit kleinem Lochblatt, metalldetektierbar - 1
Langer Rührlöffel mit kleinem Lochblatt, metalldetektierbar - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Langer Rührlöffel mit kleinem Lochblatt, metalldetektierbar

Zum Verrühren von Zutaten in großen Töpfen und Fässern

  • Farbe: Dunkelblau
  • Werkstoff: Polypropylen/ Eisenzusatzstoff
  • Länge: 1200 mm
  • Breite: 163 mm
  • Höhe: 37 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 100 °C
  • Produktgewicht (per Stück): 1,220 g
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
Art.-Nr. Farbe Werkstoff Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
1951503219
Dunkelblau Polypropylen/ Eisenzusatzstoff 1200 mm 163 mm
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
Metalldetektierbar



Wiederauffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräten oder visuellen Erkennungssystemen



Rührlöffelblatt mit kleinen Löchern erleichtert das Rühren



FDA konforme Rohstoffe


  • Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können

  • Die glatte Oberfläche ermöglicht ein einfaches Reinigen der Schaufel

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung


Für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung



Frei von Phthalaten und Bisphenol A