Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rotationslaser RL5-14
Speziell für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Durch die horizontale und vertikale Anwendung einsetzbar für alle Nivellierarbeiten. Das mit Glasfaser verstärkte Komposite-Gehäuse macht den RL5-14 zu einem absoluten Baustellengerät.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sehr hohe Genauigkeit, auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen
Erfüllt die ISO 17123-6
Zeitersparnis
Automatische Selbstnivellierung in Sekundenschnelle
Mit Funkfernbedienung zum Steuern der Laserlinien
Vermeidung von Nivellierfehlern
Automatische Höhenüberwachung verhindert Nivellierfehler durch Wind, weichen Untergründen und Stöße gegen das Stativ
Kompletter Schutz gegen Schmutz und Wasser
Schutzklasse IP67
Inklusive Li-Ionen Akkupack
Durch Ladebuchse Wiederaufladen am Gerät möglich.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Gewährleistung
auf Herstellungs- und Materialfehler
- Höhenübertragungen
- Horizontales und vertikales Ausrichten
- Übertragen von rechten Winkeln
- Übertragung von Lotpunkten vom Boden aus
- Überwachung des Aushubes von Baugruben
- Einmessen von Schnurgerüsten
- Ausrichtung von Schalungen
- Abhängen von Decken
- Stellen von Zwischenwänden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!