Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Horizontal-Rotationslaser RL2-14
Speziell für den Außenbereich konzipiert. Äußerst robust, langlebig und einfach in der Bedienung. Das mit Glasfaser verstärkte Komposite-Gehäuse macht den RL2-14 zu einem absoluten Baustellengerät.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/54510.jpg)
Ausführungen
Sehr hohe Genauigkeit, auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen
Erfüllt die ISO 17123-6
Zeitersparnis
Automatische Selbstnivellierung in Sekundenschnelle
Vermeidung von Nivellierfehlern
Automatische Höhenüberwachung verhindert Nivellierfehler durch Wind, weiche Untergründe und Stöße gegen das Stativ.
Kompletter Schutz gegen Schmutz und Wasser
Schutzklasse IP67
Lieferung ohne Batterien
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Gewährleistung
auf Herstellungs- und Materialfehler
- Höhenübertragungen
- Horizontales Ausrichten im Innen- und Außenbereich
- Überwachung des Aushubes von Baugruben
- Abhängen von Decken
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!