Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rostlöser

Rostlöser wie 'Rost Off Plus', 'Rostlöser Boltex' oder ähnliche hochwertige und mineralölfreie Hochleistungsprodukte sind spezialisierte Chemikalien zur Entfernung von Rost an Metallteilen. Sie durchdringen oxidierte Schichten, lösen diese auf und erleichtern die Bearbeitung oder Instandsetzung von Verbindungen wie Schrauben, Bolzen und Metallkonstruktionen. Insbesondere in der Industrie und dem Handwerk finden diese Rostlöser vielseitige Verwendung, etwa bei der Wartung von Maschinen oder bei Reparaturprozessen, wo sie Korrosion entgegenwirken, um die Lebensdauer der Metallkomponenten zu verlängern. NSF-H1-zertifizierte Rostlöser dürfen im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Die Rostlöser von Würth zeichnen sich durch Profi-Qualität aus, die sich in ihrer Wirksamkeit und Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen zeigt.

Rostlöser gegen rostige Stellen auf Stahl und Eisen

Rost ist ein ständiger Begleiter in der Werkstatt und im Umgang mit Maschinen. Er zählt zu den sogenannten Korrosionsschäden und entsteht, wenn Eisen und Stahl auf Wasser und Sauerstoff reagieren. Das Material wird rissig, nimmt Schaden und muss im Zweifelsfall ganz ausgetauscht werden. Rost sollte deshalb grundsätzlich durch vorbeugende Maßnahmen und die gründliche Pflege aller Eisen- und Stahlteile vermieden werden. Er lässt sich allerdings nicht immer verhindern. Hat sich der Rost erst einmal festgesetzt, kann er zum echten Problem werden. Dafür gibt es Hilfsmittel. Erfahren Sie mehr über die Rostlöser von WÜRTH.

Rost im Gewinde und an Schrauben durch den Rostlöser entfernen

Rost kann an vielen Stellen auftreten. Ist der Rostbefall offensichtlich, sollten Reparatur- und Pflegemaßnahmen eingeleitet werden. Manchmal wird der Rost aber erst bemerkt, wenn es schon zu spät ist. Besonders ärgerlich ist dies bei Schrauben. Gewinde sind für Rost besonders anfällig. Der Rostbefall bleibt meist unentdeckt und kann sich ausbreiten. Doch ist der Rost zu weit fortgeschritten, lässt sich die Schraube nicht mehr lösen. Das kostet im Arbeitsalltag Zeit, ganz gleich, ob die eigenen Maschinen oder Geräte an der Einsatzstelle vor Ort davon betroffen sind.

Genau für diese Fälle eignet sich der Rostlöser. Er zählt zu den Kriechölen und lockert den Rost nach dem Auftragen. So lässt sich die festsitzende Schraube wieder abdrehen. Das kann im Zweifelsfall ein zeitaufwendiges Problem lösen. Das Sortiment von WÜRTH bietet hierfür verschiedene Rostlöser. Dazu zählen Rostlöser, die mit der OMC2-Technik arbeiten. Diese setzen sich nicht in Gebinden ab. Die KENA-Microfluid-Formel zeichnet sich wiederum durch eine hohe Wirksamkeit aus und kann deshalb sparsam eingesetzt werden. Andere Rostlöser kühlen das Material ab und sorgen so für Risse im Rost. Weiterhin gibt es Rostlöser, die speziell für den Einsatz in lebensmittelnahen Bereichen geeignet und zugelassen sind. Der Verwendungszweck sollte das entscheidende Kriterium für die Auswahl des passenden Rostlösers sein. Kaufen Sie Rostlöser online bei WÜRTH – wir bieten Ihnen die entsprechende Auswahl für jedes Einsatzgebiet.

Schutz vor Korrosion mit den Produkten von WÜRTH

Rostlöser wirken präventiv als Korrosionsschutz vor neu entstehendem Rost. Noch besser eignen sich dafür spezielle Korrosionsschutzmittel. Diese sind genau für diesen Zweck entwickelt und bieten die optimale Vorsorge. Auch der Rostumwandler kann ein nützliches Hilfsmittel sein. Er wandelt die Eisenoxide in stabile Eisenverbindungen um. So können Roststellen auch im fortgeschrittenen Stadium entfernt werden. Das Sortiment von WÜRTH bietet zudem noch weitere Pflege- und Vorsorgemittel für Oberflächen aller Art. Bestellen Sie einfach online oder schauen Sie sich in einer WÜRTH-Filiale in Ihrer Nähe um.

Weitere Kategorien