Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Hohe Kapillaraktivität
- Optimale Kriecheigenschaften bewirken eine hohe Rostdurchdringung, d.h. auch hartnäckig angerostete Schraubverbindungen werden gelöst
Optimale Rostlösung
- Unterwandert Rost und lockert bereits festgefressene Schrauben
Gute Wasserverdrängung
- Verdrängt und unterwandert Feuchtigkeit, z.B. bei Kontaktschwierigkeiten
Optimaler Korrosionsschutz durch Zugabe von Korrosionsschutzadditiven
- Schützt nachhaltig vor weiterer Korrosionsbildung
Harz- und säurefrei
Silikonfrei
Gummi- und dichtungsverträglich
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die aufgrund unserer Erfahrungen beruhen. Material - verträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Lösen von verrosteten und oxidierten Schraubverbindungen bei PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregaten, Geräten
Die zu behandelnden Teile einsprühen und kurz einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verbindungen Anwendung wiederholen und gegebenenfalls Einwirkzeit verlängern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!