Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türdrücker A 725
Türdrücker A 725 - 4
Türdrücker A 725 - 1
Türdrücker A 725 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 725

Die Drückergarnitur aus Edelstahl verleiht der Innentür eine persönliche Note, die Rosetten sind sehr flach und unsichtbar befestigt.

  • Glanzgrad: Matt
  • Beschlagsausführung: Drücker/Drücker
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Lagertechnik: Drücker lose, Mit Kunststofflagerung
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-50 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • Montageart: Durchgängige Befestigung
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Einstecktiefe: 40 mm
  • Grifflänge: 128 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15,9 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 39,5 mm
  • Rosettenbreite: 55 mm
  • Rosettenstärke: 1,5 mm
  • Nockendurchmesser: 7,5 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien