Rosette
Rosette - 1
Rosette - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rosette

Messing, MS 63 F 30, schwarz brüniert

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Brüniert

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
04584115
5 mm 11 mm 2,4 mm Messing
100 St.
04584125
4,8 mm 12,7 mm 2,7 mm Messing
04584136
6 mm 13 mm 3 mm Messing
100 St.
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
Rosetten werden als Unterlage zu den verschiedenen Senkschrauben verwendet. Sie dienen als Unterlegscheiben, Zentrierungen und vor allem als Druckausgleich auf die zu befestigenden Teile, besonders wenn es sich um weiche Materialien wie Holz, Plastik, Leder usw. handelt.