Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WÜRTH Tower
Einfach, schnell und sicher von einer Person auf- und abzubauen. Bis 6,20 m Arbeitshöhe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die ausziehbaren Haken an den Plattformen ermöglichen die einfache Mitnahme und Montage der Einzelkomponenten
- Sicherer Stand durch stufenlos teleskopierbare Ausleger mit schraublosen Schnellverschlüssen
- Leichter, langlebiger Plattformbelag aus Faserverstärktem Kunststoff mit geriffelter Oberfläche
- Einfache Montage der Stirn- und Längsbordbretter aus Aluminium, da diese als faltbarer Bordbrettkranz zu einer Einheit vormontiert sind
- Robust und stabil durch rundum geschweisste und gepresste Verbindungen
- Geringes Gewicht der Einzelteile
- Werkzeuglose Montage / keine losen Kleinteile
- Platzsparend bei Transport und Lagerung durch den türengängigen Transportwagen aus Gerüstteilen
- Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststeller
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!