Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrschelle TIPP®-Robust mit 1/2 Zoll Gewindemuffe
Zweischraubenschelle zur Besseren Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verschlussschraube mit Sicherungsschraube, somit ist die Schraube gegen Herausfallen gesichert
- Abgekröpfte Verschlusslasche (bis Spannbereich 196–203 mm)
- Größere Öffnungswinkel ermöglicht ein leichtes Einlegen des Rohres
Die Gummieinlage ist:
- Für DIN 4109
- Ozonbeständig nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1
- Alterungsbeständig nach DIN 53508
- Nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
Für höhere Belastungsanforderung im Heizungsbau, der Sanitärinstallation, Anlagenbau, Maschinenbau und Rohrleitungsbau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!