Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pewag PLGW Gamma Ringschraube
Patentierte werkzeuglose Montage / Demontage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Werkzeuglos mit Hand festzuziehen
- Ring und Schraube mit Chargen- und Seriennummer
- Sperre wird mittels patentierter Feder in Position gehalten
- Ringschraube 360° drehbar
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
- 100% Rissgeprüfte Sonderschraube
- Anschlagpunkt zum heben von Lasten
- Einsatztemperatur -40°C bis 200°C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!