Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ringöse mit Feder. Anschlagpunkt mit minimalem Platzbedarf
Ringöse mit Feder. Anschlagpunkt mit minimalem Platzbedarf - 1
Ringöse mit Feder. Anschlagpunkt mit minimalem Platzbedarf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ringöse mit Feder. Anschlagpunkt mit minimalem Platzbedarf

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Sicherheitsfaktor 4

  • Mit einzelner Anschweißbasis zum Heben

  • Bestehend aus hochfestem Stahl

  • Epoxydharz beschichtet

  • Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche

  • Lackiert in RAL 3022
Leistungsnachweis

Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln.

Hinweis

Nur für das Heben von Lasten - nicht von Personen - geeignet



Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen



Bei einer asymmetrischen Last muss eine Reduzierung der Tragfähigkeit der Ringöse gemäss den Angaben in der Tabelle der verschiedenen Anschlagarten vorgenommen werden



Der Bügel muss immer zur Zugrichtung ausgerichtet sein (zulässige Toleranz +/-10°)

Art.-Nr.Tragfähigkeit max.
W.L.L.1 Strang2 Stränge1 Strang2 Stränge2 Stränge3/4 Stränge
5162 122 381,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2,1 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 122 452,5 t2,5 t5 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,25 t3,75 t2,5 t
5162 122 514 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 122 6736,7 t6,7 t13,4 t6,7 t13,4 t9,5 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 122 6710 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 122 10016 t16 t32 t16 t32 t22,4 t16 t16 t33,6 t24 t16 t

Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln.