Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ringöse mit Feder. Anschlagpunkt mit minimalem Platzbedarf
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sicherheitsfaktor 4
- Mit einzelner Anschweißbasis zum Heben
- Bestehend aus hochfestem Stahl
- Epoxydharz beschichtet
- Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche
- Lackiert in RAL 3022
Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln.
Nur für das Heben von Lasten - nicht von Personen - geeignet
Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen
Bei einer asymmetrischen Last muss eine Reduzierung der Tragfähigkeit der Ringöse gemäss den Angaben in der Tabelle der verschiedenen Anschlagarten vorgenommen werden
Der Bügel muss immer zur Zugrichtung ausgerichtet sein (zulässige Toleranz +/-10°)
| Art.-Nr. | Tragfähigkeit max. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 Strang | 2 Stränge | 1 Strang | 2 Stränge | 2 Stränge | 3/4 Stränge | |||||
| 5162 122 38 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
| 5162 122 45 | 2,5 t | 2,5 t | 5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,25 t | 3,75 t | 2,5 t |
| 5162 122 51 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
| 5162 122 673 | 6,7 t | 6,7 t | 13,4 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,5 t | 6,7 t | 6,7 t | 14 t | 10 t | 6,7 t |
| 5162 122 67 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
| 5162 122 100 | 16 t | 16 t | 32 t | 16 t | 32 t | 22,4 t | 16 t | 16 t | 33,6 t | 24 t | 16 t |
Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!