Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ringöse GK 10 anschweißbar zum Heben von Lasten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 4-fache Sicherheit
- Mit doppelter Anschweißbasis
- Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche
- Bestehend aus hochfestem Stahl
- Epoxydharz beschichtet
- Güteklasse GK 10
- Lackiert in RAL 3022
Garantiert sicheres Heben bis zu maximal 20.000 Lastwechseln
- Der Anschweißbock wird mit Ausnahme des Wasserablaufbereichs umlaufend verschweißt
- Nur für das Heben von Lasten - nicht von Personen - geeignet
- Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen
- Der Bügel muss immer zur Zugrichtung ausgerichtet sein (zulässige Toleranz +/- 10%)
- Bei einer asymmetrischen Last muss eine Reduzierung der Tragfähigkeit der Ringöse gemäß den Angaben in der Tabelle der verschiedenen Anschlagarten vorgenommen werden
| Art.-Nr. | Tragfähigkeit max. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 Strang | 2 Stränge | 1 Strang | 2 Stränge | 2 Stränge | 3/4 Stränge | |||||
| 5162 105 48 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
| 5162 105 60 | 6,7 t | 6,7 t | 13,4 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,38 t | 6,7 t | 6,7 t | 14,1 t | 10,1 t | 6,7 t |
| 5162 105 65 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
| 5162 105 90 | 16 t | 16 t | 32 t | 16 t | 32 t | 22,4 t | 16 t | 16 t | 33,6 t | 24 t | 16 t |
| 5162 105 130 | 30 t | 30 t | 60 t | 30 t | 60 t | 42 t | 30 t | 30 t | 63 t | 45 t | 30 t |
Garantiert sicheres Heben bis zu maximal 20.000 Lastwechseln
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!