Ringmutter H.Q.E.
Ringmutter H.Q.E. - 1
Ringmutter H.Q.E. - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ringmutter H.Q.E.

Anschlagpunkt zum Heben von Lasten verwendbar mit Gewindebolzen oder Schrauben

  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Ringdicke Ringhöhe Anzahl VE
Preis/VE
516211310
M10 44,5 mm 10 mm 8 mm
1 St.
516211312
M12 53,5 mm 11 mm 11 mm
1 St.
516211316
M16 59,5 mm 14,5 mm 13 mm
1 St.
516211320
M20 67 mm 17 mm 14 mm
1 St.
516211324
M24 80 mm 19 mm 18 mm
1 St.
516211330
M30 101 mm 27 mm 22 mm
1 St.
51621138
M8 44,5 mm 10 mm 8 mm
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
4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen



Mit integrierter Selbstsicherung



360° drehbar



Unverlierbare Mutter


Anschraubbar mittels Ringmaulschlüssel



Rissgeprüft zu 100%



Güteklasse 10

Hinweis
  • Nur Gewindebolzen mit mindestens Festigkeitsklasse 10.9 verwenden

  • Die Ringmutter muss immer vollständig auf den Gewindebolzen aufgeschraubt sein

  • Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet

  • Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/- 5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10% zulässig
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln