Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ringmaulschlüssel extra schlank
Metrisch, extra schlanke Form
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Ausführungen
Extra schlankes Mauldesign
Bei schwer zugänglichen Stellen komfortables Arbeiten möglich, kein seitliches Abschleifen mehr nötig im Vergleich zu herkömmlichen Ringmaulschlüssel.
Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt.
Norm: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometrie: Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: Verchromt, matt satiniert
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!