Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 1
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 2
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 3
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Extra lange Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Besonders langer Schraubenschlüssel mit Ring und Maul


  • Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben

  • Mit der um 15° abgekröpften Ringseite werden die gängisten Schraubentypen in vertieften Lagen angezogen

  • Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten

  • Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Normgerechte Ausführung


  • Das Werkzeug entspricht der Norm DIN 3113 A / ISO 3318 / 7738 für Schraubwerkzeuge


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt, Köpfe und Ring sind poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift