Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12-kt.
Norm: DIN 3113B / ISO 3318
Geometrie: Ringseite abgekröpft 10º, Maulstellung 15
Minimierte Außenmaße, ausgeprägte, gerundete Konturen und entschärfte Kanten, charakterisieren die schmale Bauform
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: verchromt, Köpfe und Ring poliert
Inhalt: 9 Teile
Je 1 Ringmaulschlüssel mit SW 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!