Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Ausführungen
Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12-kt.
Norm: DIN 3113A / ISO 3318 / 7738
Geometrie: Ringseite 15°, abgewinkelt, Maulstellung 15°
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: Verchromt, Köpfe und Ring poliert
Inhalt: 12 Teile
Je 1 Ringmaulschlüssel extra lang mit SW 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!