Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Richtscheit

Ein Richtscheit ist ein langgestrecktes Werkzeug aus Holz, Metall oder Kunststoff, das dazu verwendet wird, um Flächen und Geraden zu vermessen und auszurichten. Es ist besonders in der Bau- und Zimmermannsbranche sowie im Handwerk und der Industrie beliebt. In der Industrie wird das Richtscheit zum Beispiel genutzt, um große Flächen, wie etwa Böden, Wände und Decken, zu vermessen und auszurichten. Auch im Handwerk kommt es häufig zum Einsatz, zum Beispiel beim Verlegen von Fliesen oder beim Ausrichten von Schränken und Regalen. Würth Richtscheite bieten dank präziser Fertigung und hoher Materialqualität eine exzellente Genauigkeit.