Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Retuschierkasten
Zum Nachretuschieren von ausgebesserten Oberflächenbeschädigungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Gute Farbanpassung und Deckung
- Durch Mischen der Farbtöne untereinander wird ein breites Farbspektrum abgedeckt
- Überlackierbar
Lichtecht und witterungsbeständig
Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Gute Haftbarkeit
Sehr gute Haftung auf Lack-, Kunststoff- und Metalloberflächen.
Keine Haftung auf Weich-PVC.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben. Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV 080112 – Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen – entsorgt werden.
Verwendung für präzise Retuschierarbeiten mit dem Pinsel. Zur Vorretusche bei der Befüllung von Kratzern und Löchern mit der 2K-Reparaturspachtelmasse RSM. Von lasierend bis deckend einstellbar. Geeignet für alle Holz- und Dekoroberflächen. Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.
Die Farben mit der beiliegenden Mischverdünnung anlösen und gegebenenfalls mit anderen Farbtönen auf der Deckelinnenseite bzw. separater Sichtfolie zu dem gewünschten Farbton mischen. Die Farbe mit dem beiliegenden Pinsel auftragen. Nicht zu nass arbeiten.
Nach dem Einfärben versiegeln. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!