Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reifenmontagepaste
Zur Montage von Pkw, Lkw- und Motorradreifen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Gleitfähigkeit
- Geringer Kraft- und Zeitaufwand
- Geringer Materialverbrauch
- Weniger Maschinenverschleiß
- Schonung von Reifen und Felgenhorn
- Bessere Zentrierung des Reifens auf der Felge
Kurze Ablüftzeit
- Kraftschlüssige Verbindung zwischen Reifen und Felge bereits kurz nach der Montage
- Verringert Reklamationen und Folgekosten für evtl. Nachwuchtungen
Gummi- und Felgenpflege
- Hält den Gummi geschmeidig und gewährleistet so eine dauerhafte Dichtwirkung zwischen Felge und Reifenwulst
- Wirkt der Rostbildung entgegen (nicht korrosiv)
- Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge
pH-neutral
- Keine aggressive Wirkung auf Gummi und Felge
- Haut- und umweltfreundlich
Geeignet für Run-flat-Reifen - Einsetzbar für neueste Reifengenerationen
Geeignet für das Reifendruck-Kontrollsystem RDKS
Physiologisch unbedenklich
Frei von schädlichen Lösungsmitteln
Hält Reifenwulst während der Einlagerung im Sommer/Winter geschmeidig und betriebsbereit
Silikonfrei
Hält Reifenwulst während der Einlagerung im Sommer/Winter geschmeidig und betriebsbereit Physiologisch unbedenklich
Frei von schädlichen Lösungsmitteln
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Montage und Demontage von Pkw, Lkw- und Motorradreifen
Demontage
Reifen mit geeigneter Abdrückvorrichtung abdrücken Mit Pinsel oder Schwamm etwas Reifenmontagepaste auf Felgenhorn und Reifenwulst auftragen
Montage
Vor der Montage von Neureifen sollte die Felge im Dichtbereich des Felgenhorns von alten Montagemittelresten gereinigt werden. Wir empfehlen hierfür unseren Bremsenreiniger. Evtl. Rostbildungen entfernen Sie mit einer Drahtbürste. Dadurch kommen die Vorteile der Würth Reifenmontagepaste erst voll zur Wirkung. Danach den Reifenwulst und das Felgenhorn dünn einstreichen und den Reifen mit Montiermaschine und entsprechenden Werkzeugen auf die Felge montieren. Die fachgerechte Montage des Reifens ist die Grundvoraussetzung für ein ruhiges Laufverhalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!