Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompletter RDKS-Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für nahezu alle am Markt erhältlichen Sensoren
Speziell abgestimmtes Werkzeugset
Hochpräzise Drehmomentwerkzeuge
Decken den kompletten Messbereich von 0,25 Nm sowie 1,0–9,0 Nm ab
Gummidichtungswerkzeug
Keine Beschädigung der Dichtung durch schonenden Werkzeugeinsatz
Die Ausführung des Splinttreibers weicht bei Nachbestellungen optisch ab.
Die Drehmomentschraubendreher sind einschließlich Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen finden Sie unter www.wuerth.de/rdks
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!