Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reifendruck-Kontrollsystem Werkzeugsatz für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsensoren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für nahezu alle am Markt erhältlichen Sensoren
Speziell abgestimmtes Werkzeugset
Hochpräzise Drehmomentwerkzeuge
Decken den kompletten Messbereich von 0,25 Nm sowie 1,0–9,0 Nm ab
Gummidichtungswerkzeug
Keine Beschädigung der Dichtung durch schonenden Werkzeugeinsatz
Die Ausführung des Splinttreibers weicht bei Nachbestellungen optisch ab.
Die Drehmomentschraubendreher sind einschließlich Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen finden Sie unter www.wuerth.de/rdks
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!