Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Regenablauf

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Regenablauf

Zubehör für die zuverlässige Dachentwässerung: Regenablauf von WÜRTH

Eine funktionierende Dachentwässerung ist unverzichtbar, nicht nur für bewohnte Häuser, sondern auch für Gebäude, sie sich noch im Bau befinden. Unkontrolliert vom Dach laufendes Wasser kann den Boden auswaschen und auf Dauer die Hausfassade schädigen. Das ist besonders auf der Baustelle ärgerlich, wenn die Fassadenarbeiten noch nicht abgeschlossen sind – aber ebenso bei beschädigten oder verstopften Dachrinnen und Fallrohren. Bei WÜRTH finden Sie eine Auswahl an hochwertigem Regenablauf-Zubehör, mit dem die zuverlässige Dachentwässerung gewährleistet ist. Erfahren Sie mehr zum Thema Regenablauf und schauen Sie sich dazu das Produktsortiment von WÜRTH an.

Passendes Regenablauf-Zubehör schützt Boden und Fassaden vor Wasserschäden

Ein passgenaues Dachentwässerungssystem, bestehend aus Traufblechen, Dachrinnen, Winkeln, Stutzen und Fallrohren, zählt zu den Standards beim Hausbau – immerhin nehmen Satteldächer und Schrägdächer gewaltige Mengen Wasser auf, die ohne Dachentwässerung rund um das Haus vom Dach laufen würden. Aber während Traufbleche und Dachrinnen bei Neubauten meist direkt beim Eindecken des Daches angebracht werden, werden die Fallrohre oft erst nach Abschluss der Fassadenarbeiten montiert, damit sie beim Dämmen, Verputzen und Streichen nicht im Weg sind. Damit Regenwasser während dieser Zeit nicht über die Fassade laufen und Verschmutzungen oder Feuchtigkeitsschäden verursachen kann, bietet sich ein Fallrohr-Ersatz von WÜRTH an. Die äußerst stabile schlauchförmige Polyethylen-Folie wird von der Rolle in der passenden Länge zugeschnitten und z. B. mit Kabelband am den Einhangstutzen der Dachrinne befestigt. So wird das Regenwasser bis zur Montage der Fallrohre kontrolliert abgeleitet. Die Fallrohr-Ersatzfolie von WÜRTH eignet sich zudem als kurzfristige Reparaturlösung, bis ein beschädigtes Fallrohr ersetzt werden kann.

Ein Dachrinnenschutz für weitgehend wartungsfreie Dachrinnen – WÜRTH

Die Nähe von Laubbäumen bedeutet oft zusätzliche Arbeit für Hausbesitzer und -bewohner. Herabfallendes Laub und kleine Äste landen in der Dachrinne und verstopfen diese. Im schlimmsten Fall kann die Dachrinne unter dem zusätzlichen Gewicht aus den Haltern reißen, im besten Fall muss die Dachrinne regelmäßig mit Leiter und Handschuhen gereinigt werden. Ein Laubfanggitter macht die Wartung der Dachrinne überflüssig – mittels Clip-System wird es werkzeuglos auf die Dachrinne aufgesteckt und schützt sie vor herabfallendem Laub.

Baubedarf von WÜRTH für die professionelle Dachsanierung, -wartung und –pflege

Ganz gleich, ob Sie ein Altbaudach sanieren, einen Neubau fertigstellen oder die Dachwartung Ihrer Betriebsräume vereinfachen möchten, bei WÜRTH finden Sie Zubehör und das passende Werkzeug für alle Sanierungs- und Wartungsarbeiten rund um das Dach. Schauen Sie sich passend zum Regenablauf auch die Vogelabwehrsysteme und die Solaranlagen-Montagesysteme von WÜRTH an und bestellen sie bequem online.