Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dachrinnenschutz
Dachrinnenschutz - 1
Dachrinnenschutz - 2
Dachrinnenschutz - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachrinnenschutz

Verhindert das Verstopfen von Dachrinnen und Fallrohren durch Laub
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
Das Laub bleibt auf dem Gitter liegen, trocknet ab und wird fortgeweht.



Einfache Montage durch integrierte Klammeranordnung


Das Gitter wird einfach auf dem Rinnenwulst aufgeclipst



Universelle Anpassung sowohl an 6-teilige als auch an 7-teilige Dachrinnengrößen (= Rinnenbreite: 125 und 150 mm)



Ideal für Altbau-Sanierung,da nachträglich montierbar.



Optimale Farbanpassung an Zink- und Kupferrinnen



Material: Polypropylen