Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reduzierring Multi-Fix
Mit dem Reduzierring lässt sich der Bohrungsdurchmesser sehr einfach anpassen und ermöglicht somit den Einsatz aller Diamanttrennscheiben, ohne aufwändige Montagearbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Beidseitig- und wiederverwendbar: Reduzierung von Bohrungen 25,4 bzw. 22,23 mm auf jeweils 20,0 mm oder 25,4 mm auf 22,23 mm
- Sichere, einfache und schnelle Fixierung durch extra große Auflagefläche
- Entspricht der europäischen Norm EN13236
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!