Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
+++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++*
Rauchschalter ORS 142 W/ RNO 02
Rauchschalter ORS 142 W/ RNO 02 - 4
Rauchschalter ORS 142 W/ RNO 02 - 1
Rauchschalter ORS 142 W/ RNO 02 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rauchschalter ORS 142 W/ RNO 02

Formschöner Rauchschalter für die Wandmontage. Für Schließfolgeregelungen und Feststellanlagen.

  • Einsatzbereich: Objektbereich
  • Geeignet für: Feststellanlage
  • Montagevariante: Wandmontage waagerecht
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Installationsart: Aufputz
  • Werkstoff: Kunststoff / Metall
  • Stromaufnahme Standby: 22 mA
  • Nennspannung: 28 V/DC
  • Schutzart IP: IP 40
  • Stromaufnahme Störung: 16 mA
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 75 °C
  • Normen: EN 54-7, DIN 14677
  • Zulassung: DIBt Z-6.510-2294
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • EG Konformitätserklärung (CE): Nein
  • Lieferumfang: 1x Rauchschalter ORS 142W, 1x Gehäuseabdeckung RNO 02, 1x Staubschutzkappe

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

*Zeitraum der Aktion: 19.09.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien