Ratschenzurrgurt für Airlineprofil
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil - 1
Ratschenzurrgurt für Airlineprofil - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenzurrgurt für Airlineprofil

Mit Zurröse für Airlineprofil

  • Breite: 25 mm
  • Empfohlene Zuglast: 500 daN
  • Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung: 1000 daN
  • Handkraft Ratsche: 50 daN
  • Vorspannkraft: 200 daN
  • Hakenform: Zurröse ZOE
  • Farbe: Rot
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • EN-Norm: 12195-2

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Länge Produktgewicht (per Stück) Breite Anzahl VE
Preis/VE
096380 208
RZG4000 4000 mm 1 kg 25 mm
1 St.
096380 204
RZG1011 1000 mm 0,600 kg 25 mm
1 St.
096380 206
RZG1000 2000 mm 0,600 kg 25 mm
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
  • Für verschiedene Transportaufgaben

  • Einfache Handhabung

  • Aus hochwertigem Polyester

  • Nach EN 12195-2