Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch 8-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch 8-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 1
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch 8-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 2
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch 8-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 3
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch 8-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 4
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch 8-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 5
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch 8-teilig mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch 8-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb

Mit Festhaltering, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

8-teiliges Sortiment mit Spezialwerkzeug mit Ring- und Maulschlüssel


  • Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben

  • Für das schnelle und kräftsschonende Anziehen ist die Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen

  • Maximales Drehmenont nach DIN 899

  • Feinverzahnter Ratschenschlüssel ermöglicht ein Schrauben auf engstem Raum, mit schnelle Einhandbedienung zur Umschaltung für Rechts- und Linkslauf

  • Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Der Festhaltering verhindert ein unbeabsichtigtes Abrutschen des Werkzeugs


  • Bei Bedarf wird das Werkzeug durch leichten Druck über den Außensechskant nach unten oder oben bewegt

  • Der Festhaltering ist gelb vernickelt, so kann dieses Werkzeug leicht von anderen, ähnlichen Werkzeugen unterschieden werden


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Ratschen-Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Hinweis

Achtung: Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift