Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter
Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter - 1
Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter - 2
Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter - 3
Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter

Mit extrem schmaler Ringseite zum Arbeiten an engsten Stellen

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 5 STK
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
0714251100
5 STK
1 St.
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
Antrieb: Ringseite POWERDRIV modifiziert 12kant, feinverzahnt 72 Zähne



Norm: max. Drehmoment nach DIN 899



Geometrie: Ringseite gerade, Maulstellung 15°



Lösen der Schrauben mit der Maulseite, Aufdrehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite



5° Drehwinkel, präzisionsgefertigter Ringkern für ruhigen und sicheren Lauf



Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl



Oberfläche Grundkörper: verchromt, matt satiniert



Inhalt: 5 Teile


Je 1 Ratschen-Ringmaulschlüssel mit SW 8; 10; 13; 17; 19

Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.