Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter
Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter - 1 Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter - 2 Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter - 3 Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter - 1
Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter - 2
Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter - 3
Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter

Mit extrem schmaler Ringseite zum Arbeiten an engsten Stellen
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
Antrieb: Ringseite POWERDRIV modifiziert 12kant, feinverzahnt 72 Zähne



Norm: max. Drehmoment nach DIN 899



Geometrie: Ringseite gerade, Maulstellung 15°



Lösen der Schrauben mit der Maulseite, Aufdrehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite



5° Drehwinkel, präzisionsgefertigter Ringkern für ruhigen und sicheren Lauf



Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl



Oberfläche Grundkörper: verchromt, matt satiniert



Inhalt: 5 Teile


Je 1 Ratschen-Ringmaulschlüssel mit SW 8; 10; 13; 17; 19

Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift