Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Ringmaulschlüssel Sortiment beidseitig 6-teilig
Mit innovativen Schraubenschlüsseln mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Antrieb: Ringseite POWERDRIV® modifiziert 12-kant, Maulseite mit offenem Ratschensegment
Norm: max. Drehmoment nach DIN 899
Geometrie: Ringseite gerade, Maulstellung 15°
Zum Drehrichtungswechsel einfach den Schlüssel umdrehen.
Extrem schlanke Ausführung zum Arbeiten an engsten Stellen
Präzisionsgefertigter Ringkern für ruhigen und sicheren Lauf
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Grundkörper: verchromt, matt satiniert
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Speziell für Überwurfverschraubungen wie z.B. Bremsleitungen, Einspritzleitungen, Klimaanlage, Hydraulik
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!