Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rasterkeil Innen-Fensterbank

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rasterkeil Innen-Fensterbank

Nivellierhilfe für die professionelle Montage von Innenfensterbänken

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Schnelles Ausrichten der Innenfensterbänke durch das einzigartige Rastersystem

  • Die Höhe kann zwischen 24 und 42 mm sicher und präzise eingestellt werden

  • Kann durch den optional erhältlichen 10 mm Distanzklotz erweitert werden, um größere Höhenunterschiede auszugleichen
Anleitung