Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rasterkeil Innen-Fensterbank
Nivellierhilfe für die professionelle Montage von Innenfensterbänken
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
- Schnelles Ausrichten der Innenfensterbänke durch das einzigartige Rastersystem
- Die Höhe kann zwischen 24 und 42 mm sicher und präzise eingestellt werden
- Kann durch den optional erhältlichen 10 mm Distanzklotz erweitert werden, um größere Höhenunterschiede auszugleichen
Für die Montage und Ausrichtung von Innenfensterbänken.
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!