Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Radmuttern-Schlüssel
Radmuttern-Schlüssel - 1
Radmuttern-Schlüssel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Radmuttern-Schlüssel
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
  • Zur Demontage / Montage von Radmuttern/-schrauben an Nutzfahrzeugen

  • Aufbringen hoher Kräfte durch besonders langen Hebelarm bis 1430 mm (bis 1200 Nm in ausgezogenem Zustand)

  • 3teilig - platzsparende Unterbringung im Staukasten oder der Werkzeugbox durch Zerlegen des Werkzeuges

  • Doppel-Vierkant-Verlängerung erreicht auch tiefliegende Verschraubungen

  • Betätigung der Steckschlüssel-Einsätze verschiedener Schlüsselweiten aus dem 3/4 Zoll Programm.

  • Die Passgenauigkeit zwischen Innen- und Außenrohr gewährleistet sicheren Sitz in jeder Länge.

  • Stiftsicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen – Sicherungsstift mit Stift Ø 3 mm lösen

  • Innenvierkant-Aufnahme 3/4 Zoll durch spezielles Schweißverfahren kraftschlüssig mit dem Außenrohr verbunden

  • Hochvergüteter Spezialstahl, brüniert